Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Netzteil
>
Artikel
Apple USB-C Netzteil
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-51327
Hersteller:
Apple
Herst.-Nr.:
MX0J2ZM/A
EAN/GTIN:
00190199351332
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Apple USB-C - Netzteil - 96 Watt - EMEA
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
96 W
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
MacBook MacBook Air MacBook Pro
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Netzteil Notebook
,
Notebook Netzteil
,
Notebook Power Supply
,
Notebooknetzteil
,
Power Supply Notebook
,
usb power adapter apple
,
netzteil notebook
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 73,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple iMac Intel® Core™ i3 54,6 cm (21.5") 4096 x 2304 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon Pro 555X macOS Mojave 10.14 Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Apple
Z0VXMRT3211358
€ 1.981,64*
Sonstiges
Apple iMac Intel® Core™ i3 54,6 cm (21.5") 4096 x 2304 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD AMD Radeon Pro 555X macOS Catalina 10.15 Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Apple
MHK23D/A
€ 1.240,50*
Sonstiges
Apple iMac Intel® Core™ i5 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD AMD Radeon Pro 5300 macOS Catalina 10.15 Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Apple
MXWT2D/A
€ 1.568,15*
Sonstiges
Apple iMac Intel® Core™ i5 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon Pro 5300 macOS Catalina 10.15 Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Apple
MXWU2D/A
€ 1.930,37*
Sonstiges
Apple iMac Intel® Core™ i7 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon Pro 5500 XT macOS Catalina 10.15 Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Apple
MXWV2D/A
€ 2.234,44*
Sonstiges
Apple iMac Pro Intel® Xeon® W 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel All-in-One workstation 32 GB DDR4-SDRAM 1,02 TB SSD AMD Radeon Pro Vega 56 macOS Catalina 10.15 Wi-Fi 5 (802.11ac) ...
Apple
MHLV3D/A
€ 4.658,47*
Sonstiges
Apple MacBook Air
Apple
MGN63D/A
€ 865,07*
Sonstiges
Apple MacBook Air
Apple
MGN93D/A
€ 927,25*
Sonstiges
Apple MacBook Air Apple M M1 Laptop 33,8 cm (13.3") 8 GB 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Big Sur Silber
Apple
MGNA3D/A
€ 1.199,24*
Sonstiges
Apple MacBook Air Intel® Core™ i3 Laptop 33,8 cm (13.3") 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) macOS Catalina Silber
Apple
MWTK2D/A
€ 934,50*
Sonstiges
Apple MacBook Air Intel® Core™ i5 Laptop 33,8 cm (13.3") 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) macOS Catalina Gold
Apple
MVH52D/A
€ 1.309,60*
Sonstiges
Apple MacBook Air Intel® Core™ i5 Laptop 33,8 cm (13.3") 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) macOS Catalina Silber
Apple
MVH42D/A
€ 1.248,38*
Sonstiges
Apple MacBook Pro
Apple
MKGQ3D/A
€ 2.276,40*
Sonstiges
Apple MacBook Pro Apple M M1 Laptop 33,8 cm (13.3") 8 GB 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Big Sur Grau
Apple
MYD92D/A
€ 1.465,39*
Sonstiges
Apple MacBook Pro Apple M M1 Laptop 33,8 cm (13.3") 8 GB 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Big Sur Silber
Apple
MYDC2D/A
€ 1.332,05*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.