Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iMac Intel® Core™ i3 54,6 cm (21.5") 4096 x 2304 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon Pro 555X macOS Mojave 10.14 Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iMac Intel® Core™ i3 54,6 cm (21.5") 4096 x 2304 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon Pro 555X macOS Mojave 10.14 Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Apple iMac Intel® Core™ i3 54,6 cm (21.5") 4096 x 2304 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon Pro 555X macOS Mojave 10.14 Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Apple iMac Intel® Core™ i3 54,6 cm (21.5") 4096 x 2304 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon Pro 555X macOS Mojave 10.14 Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Apple iMac Intel® Core™ i3 54,6 cm (21.5") 4096 x 2304 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon Pro 555X macOS Mojave 10.14 Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Apple iMac Intel® Core™ i3 54,6 cm (21.5") 4096 x 2304 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon Pro 555X macOS Mojave 10.14 Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Apple iMac Intel® Core™ i3 54,6 cm (21.5") 4096 x 2304 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon Pro 555X macOS Mojave 10.14 Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70001765
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z0VXMRT3211358
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
Die Vision hinter dem iMac war schon immer, das Desktoperlebnis zu verändern – mit leistungs­starker, leicht zu bedienender Technologie in einem eleganten All-in-One Design. Der neue iMac bringt diese Idee auf die nächste Ebene, mit noch mehr großartigen Tools, um so ziemlich alles zu machen. Der iMac kommt mit den neuesten Prozessoren, schnellerem Arbeits­speicher und phänomenaler Grafik. Und all das siehst du auf dem hellsten, brillantesten Retina Display, das es je beim Mac gab. Er ist alles, was du willst. Mit noch mehr Leistung.

Retina Display
So große Augen kannst du gar nicht machen.

Helligkeit und Farben, an denen du dich kaum sattsehen ​kannst.

Das Retina-Display ist in 4K oder 5K erhältlich und sieht beim iMac einfach fantastisch aus. Mit einer Milliarde Farben und 500 Nits Helligkeit ist die Grafik besonders lebendig. Texte sind gestochen scharf. Deine Lieblings­serien und die besten Filme haben noch nie so gut ausgesehen. Und Grafiken und Spiele beeindrucken bis ins kleinste Detail. Es ist einfach das beste Mac Retina Display aller Zeiten.

Bilder, so echt wie das Leben.

Die Welt ist voller spektakulärer Farben – und der iMac bringt mehr davon auf deinen Bildschirm. Das Retina Display verwendet P3 Farbe, die statt normaler weißer LEDs fortschrittliche rot‑grüne Phosphor LEDs hat. Das heißt, alle drei Farben – Rot, Grün und Blau – sind gleichmäßiger verteilt und zeigen lebens­echte Farbtöne mit mehr Balance und Präzision. Dadurch werden deine Fotos und Inhalte noch lebendiger.

Performance
Mehr als genug Power. Mal zwei.

Von unglaublich schnell bis absurd schnell.

Der iMac ist jetzt schneller als je zuvor mit Intel Core Prozessoren der 8. und 9. Generation und den neuesten Highend Grafikkarten. Die Fest­platte ist ebenfalls blitz­schnell mit großem Fusion Drive, der für beide Modelle erhältlich ist. Oder du konfigurierst deinen iMac mit bis zu 2 TB SSD. Mit dem iMac kannst du wirklich alles machen, was du liebst. Maximal beschleunigt.

Bis zu 8 Kerne. Verarbeite das erst mal.

Mit den ultrastarken Quad‑Core und den ganz neuen 6‑ und 8‑Core Prozessoren ist der iMac ein echtes Kraftpaket. Das 27" Modell erreicht jetzt Turbo Boost Geschwindigkeiten von bis zu 5,0 GHz und das 21,5" Modell kommt auf 4,6 GHz. Das heißt, du hast noch mehr Power, wenn du prozessorintensive Anwendungen wie Logic Pro X oder Adobe Photoshop nutzt. Alles fühlt sich einfach schnell an.

Diese Grafik musst du gesehen haben.

Der iMac kommt mit der neuen Radeon Pro 500X Series Grafik, die alles, was du siehst, noch außergewöhnlicher macht. Der 27" iMac mit Retina 5K Display hat bis zu 8 GB dedizierten VRAM, im 21,5" iMac mit Retina 4K Display stecken bis zu 4 GB. Und beide ermöglichen visuelle Effekte und 3D Grafiken, die volle Rechen­power in ihrer ganzen Schönheit zeigen.

Setz noch einen drauf. Mit Vega.

Für noch mehr Grafikperformance sind jetzt Radeon Pro Vega GPU Optionen für den iMac erhältlich. Vega ist die gleiche Grafik­architektur wie im iMac Pro mit verbesserter Rechen-Engine und High Bandwidth Memory (HBM2). Das verdoppelt die Speicher­bandbreite zur GPU und sorgt für eine ultraschnelle Performance. Außerdem kann der iMac damit grafik­intensive Aufgaben wie 3D Rendering oder komplexe Videoeffekte auf neue (noch schnellere) Art verarbeiten.

Speicher, der unglaublich schnell ist. Und genauso intelligent.

Beim Speicher geht es um Platz. Aber auch um Schnelligkeit. Mit einem Fusion Drive bekommst du das Beste von beidem. Die Apps und Dateien, die du am meisten benutzt, werden automatisch im schnellen Flash Speicher gesichert. Und alles andere kommt auf eine Festplatte mit hoher Kapazität. Vom Systemstart, dem Öffnen von Apps bis zum Import von Fotos macht der Fusion Drive alles schneller und effizienter. Er ist Standard bei allen 27" Modellen und optional beim 21,5" Modell.

macOS
Integrierte Tools, damit du alles rausholen kannst.

iMac + macOS

macOS ist das Betriebssystem hinter allem, was du auf einem Mac machst. Es kann vieles, was mit anderen Computern einfach nicht möglich ist. Denn es wurde extra für die Hardware entwickelt, auf der es läuft – und umgekehrt. Und die aktuelle Version von macOS Mojave kommt mit neuen Features, die von profes­sionellen Nutzern inspiriert und für alle gemacht sind.

iMac + iPhone

Dein iMac arbeitet nahtlos mit deinem iPhone zusammen. Egal, ob du eine Nachricht schickst, ein Foto machst oder ein Bild kopierst und einfügst, du kannst ohne Unter­brechung zwischen Geräten wechseln.

iMac + Apps

Jeder Mac hat leistungs­starke Tools für Kreativität und Produktivität – Apps, die dir helfen, Neues zu entdecken, in Verbindung zu bleiben und effizienter zu arbeiten. Hier sind ein paar Favoriten.

Ikonisches Design. Fortschrittliche Technologie. Fast schon moderne Kunst.

Der iMac war schon immer Form und Funktion in Perfektion: Ein eleganter, leiser All‑in‑One Computer, bei dem alles – Display, Prozessor, Grafikkarte, Festplatte, Arbeits­speicher und mehr – in einem schlicht designten Gehäuse vereint ist. Und dank seines besonders dünnen Profils passt er überallhin und fällt immer auf.

Viele Anschlüsse. Unendliche Möglichkeiten.

Alle iMac Modelle kommen standardmäßig mit zwei Thunderbolt 3 (USB‑C) Ports, von denen jeder bis zu 40 Gbit/s Daten­übertragung für externe Festplatten und Kameras und die ausreichende Bandbreite für Video- und Display­konnektivität bietet. Mit vier USB 3 Anschlüssen hast du jede Menge Möglichkeiten, Peripherie­geräte anzuschließen, einschließlich Drucker, iPhone, USB Stick und mehr. Und mit ultraschnellem 3‑Stream WLAN und Bluetooth 4.2 kannst du sofort auf deine Inhalte zugreifen.

Apple Zubehör
Zum Wiederaufladen.
Und immer wieder Freuen.

Die Magic Mouse 2 und das Magic Keyboard passen perfekt zum iMac und sind im Lieferumfang enthalten. Falls du noch mehr Funktionen brauchst, hast du mit dem Magic Keyboard mit Ziffernblock und dem Magic Trackpad 2 ein paar tolle Optionen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Tastatur enthalten
Ja
Tastatursprache
Deutsch
Mitgelieferte Kabel
Lightning
Netzkabel enthalten
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
macOS Mojave 10.14
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
AMD Radeon Pro 555X
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR5
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
528 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
175 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
450 mm
Gewicht (mit Ständer)
5600 g
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SDXC
Energie
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
4.2
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Memory Formfaktor
DIMM/SO-DIMM
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold, ENERGY STAR
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
3.6 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 der achten Generation
Anzahl Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
4096 x 2304 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Helligkeit
500 cd/m²
Bildschirmform
Flach
Design
Produktfarbe
Silber
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Gehäusematerial
Aluminium
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.799,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.952,80*
€ 2.323,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.933,08*
€ 2.300,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.877,34*
€ 2.234,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.839,69*
€ 2.189,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.799,56*
€ 2.141,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MLL82ZM/A
ab € 10,57*
Sonstiges
Apple
MQ052D/A
ab € 94,85*
Sonstiges
Apple
MX0J2ZM/A
ab € 55,91*
Sonstiges
Apple
MY1W2ZM/A
ab € 29,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.