Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 767-LG-5478 Herst.-Nr.: CD0101 EAN/GTIN: 04052792063561 |
| |
|
|  |  |
 | Erleben Sie Audio und Video in voller Ultra HD Qualität und mit bester Soundübertragung. Mit dem DisplayPort-Anschlusskabel können Sie einen DisplayPort mit einem weiteren DisplayPort verbinden. Häufig genutzt beim Verbinden von externen Monitoren oder Projektoren mit einem entsprechenden Computer oder Notebook. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 300 mm |  | Verpackungstiefe | 20 mm |  | Verpackungshöhe | 193 mm |  | Paketgewicht | 113 g | Merkmale | Kabellänge | 2 m |  | Anschluss 1 | DisplayPort |  | Anschluss 2 | DisplayPort |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | DisplayPorts-Version | 1.2 |  | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 3840 x 2160 |  | Unterstützte Video-Modi | 1080p, 2160p |  | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |  | HDCP | Ja |  | DisplayPort Content Protection (DPCP) | Ja |  | 3D | Ja |  | Anzahl der Schutzschichten | 3 |  | Datenübertragungsrate | 21.6 Gbit/s | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 767 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,34* | € 3,52* |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,94* | € 5,20* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,83* | € 5,76* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,18* | € 5,77* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,47* | € 5,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 767 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 767 |  | Versand: Lager 767 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 70,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|