Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DINO-LITE USB Handmikroskop AM7915MZT, 5 MPix, Vergrößerung 10x - 220x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-48793
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM7915MZT
EAN/GTIN:
     04712805476848
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
USB-Handmikroskope mit Messsoftware DinoCapture

Anwendung
für die industrielle Inspektion, Qualitätskontrolle, Ausbildung, Montage, Reparatur, Materialfehleranalyse

Ausführung
• Sensor CMOS Color mit hoher Auflösung
• regelbare LED-Beleuchtung
• MicroTouch-Taste zur Speicherung von Live-Bildern/Videos im PC
• Aufnahme von Bildern und Videos
• USB 2.0 Schnittstelle
• Gehäusegröße Durchmesser 32 x 105 mm
• Software DinoCapture: 2D-Bildvermessung (Linien, Radius, Durchmesser, Kreisbogen, Polygon, Winkel) Einfügen von Texten, direkte Ausgabe der Messdaten in Excel

Ausführung
• schnelle Archivierung und Dokumentationen von Bauteilen unter dem USB-Handmikroskop
• günstiger Einstieg in die Bildbetrachtung und Vermessung
• große Flexibilität durch auswechselbare Aufsätze
• automatisches Auslesen eingestellter Vergrößerung

Lieferung
USB-Handmikroskop mit USB-Kabel (L = 1,8 m), Software DinoCapture
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Lieferumfang
Aufbewahrungstasche
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Alternative Endkappen enthalten
Ja
Kalibrierungsziel enthalten
Ja
Schutzkappen
Ja
Software enthalten
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Sensor-Typ
CMOS
Megapixel (ca.)
5 MP
Kamera-Auflösung
2592 x 1944 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
IR Cut Filter
650 nm
Infrarot-Filter
Ja
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG, PCX, PNG, TGA, TIF, WBMP
Unterstützte Videoformate
FLV, SWF, WMV
Systemanforderung
Mitgelieferte Software
DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.9 Mavericks
Energie
Energiequelle
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
137 g
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
220 x
Beleuchtung
Ja
Minimale Vergrößerung
10 x
Beleuchtungsart
LED
LED Farbe
Weiß
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
8
Beleuchtung ein-/ausschalten
Ja
Objektivmaterial
Glas
Linsenbeschichtung
Antireflexbeschichtung
Mikrotouch-Sensor
Ja
Flexible LED-Steuerung (FLC)
Ja
Erweiterter Dynamikbereich (EDR)
Ja
Erweiterte Schärfentiefe (EDOF)
Ja
Automatische Vergrößerungsablesung (AMR)
Ja
Vergrößerungssperre
Ja
Bildgebende Standards
DirectShow, UVC
Kalibrierungsfunktion
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Microskop typ
Digitales Mikroskop
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.114,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,30*
€ 1.326,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,43*
€ 1.314,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.093,24*
€ 1.300,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.050,17*
€ 1.249,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,35*
€ 1.208,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,16*
€ 1.173,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM4013MT
€ 431,43*
Zubehör
Dino-Lite
AM4013MZT
€ 789,48*
Zubehör
Dino-Lite
AM4013MZTL
€ 605,39*
Zubehör
Dino-Lite
AM4113T5
€ 477,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.