|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-48706 Herst.-Nr.: VM4SW EAN/GTIN: 00852153014713 |
| |
|
|  |  |
 | Evoluent VerticalMouse 4 Small - Vertikale Maus - Für Rechtshänder - optisch - 6 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8 cm |  | Tiefe | 11.3 cm |  | Höhe | 7.7 cm |  | Gewicht | 167 g |  | Gerätetyp | Vertikale Maus |  | Ausrichtung | Für Rechtshänder |  | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X oder später, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 (32/64 bits) | Batterie | Typ | AA-Typ |  | Betriebszeit (bis zu) | 3 Monate | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | Programmierbare Tasten, Scrolling - Rad, Klick-Sperre, Auto-Klick, Zeigergeschwindigkeitsanzeiger, Nano-Drahtlosempfänger, DPI-Umschaltung bei laufendem Betrieb mit roter LED-Anzeige |  | Anschlusstechnik | Kabellos |  | Movement Detection Technologie | Optisch |  | Anzahl Tasten | 6 |  | Max. Betriebsabstand | Bis zu 9.1 m |  | Schnittstelle | 2.4 GHz | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Evoluent Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, cordless maus |
|  |  |
| |