Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DN-81101 SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Mini GBIC (SFP) Module, 155 Mbps, 2km
Digitus Mini GBIC (SFP) Module, 155 Mbps, 2km
Digitus Mini GBIC (SFP) Module, 155 Mbps, 2km
Digitus Mini GBIC (SFP) Module, 155 Mbps, 2km
Artikel-Nr.:
     CFYXG-48655
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-81101
EAN/GTIN:
     04016032324843
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
DIGITUS DN-81101 - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Multi-Mode - bis zu 2 km - 1310 nm
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
85176200
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Plug
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Einfache Installation
Ja
Markenkompatibilität
MSA Compliant
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungsvolumen
310.5 cm³
Paketgewicht
75 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
155 Mbit/s
Schnittstelle
mini-GBIC/SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
50/125 µm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Wellenlänge
1310 nm
Tx-Leistung (min)
-8 dBmW
Tx-Leistung (max)
-3 dBmW
Rx-Leistung (max)
-24 dBmW
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Duplex-System
Voll
Anzahl Faseranschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.