Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 5G2,5 Steuerleitung 00100893/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Gelb 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Gelb 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CFYXG-47726
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00100893/500
EAN/GTIN:
     04044774534558
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G2,5 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung,Hochwertige Alternative zu Steuerleitungen des Typs YSLY bzw YY
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
11.8 mm
Kupferindex
120 kg/km
Kabelgewicht
242 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
47.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
177 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, IEC 60332-1-2, DIN, VDE, IEC 60227-5, VDE 0295 Kl.5, IEC 60228 Cl.5
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,5076*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,34*
€ 5,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,90*
€ 4,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,5076*
€ 2,98404
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,0176*
€ 2,40094
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
€ 0,1078*
Zubehör
Knipex
12 42 195
€ 56,91*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
€ 16,22*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
€ 17,39*
Zubehör
Cimco
120112
€ 35,18*
Zubehör
Cimco
122016
€ 31,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.