Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab DisplayPort 1.2 Anschlusskabel, St/St, 3m, 4K, schwarz
M-Cab DisplayPort 1.2 Anschlusskabel, St/St, 3m, 4K, schwarz
M-Cab DisplayPort 1.2 Anschlusskabel, St/St, 3m, 4K, schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-47710
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7000974
EAN/GTIN:
     04016032250739
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
M-CAB - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 3 m - eingerastet - Schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
UL20276
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.