Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech K480
Logitech K480
Logitech K480
Logitech K480
Logitech K480
Logitech K480
Logitech K480
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24398753
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-006350
EAN/GTIN:
     5099206052703
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
299 x 20 x 195 mm
Tastaturgewicht
820 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, Android 10.0, Android 10
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
323 mm
Höhe des Versandkartons
222 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
LED-Anzeigen
Akku
LED-Batterieanzeige
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Mini
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Zweck
Universal
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
41 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
201 mm
Paketgewicht
1030 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-002916
€ 103,84*
Zubehör
Logitech
920-002540
€ 12,40*
Zubehör
Logitech
920-002516
€ 8,79*
Zubehör
Logitech
920-003052
€ 27,20*
Zubehör
Logitech
920-002420
€ 96,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.