Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton [RELAY-MS] Relay Management Card Contacts and RS232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton Relay Card-MS Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Eaton Relay Card-MS Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Artikel-Nr.:
     CFYXG-46426
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     RELAY-MS
EAN/GTIN:
     00743172038135
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
Fernverwaltungsadapter
Interface-Relais
Eaton Relay Card-MS, Seriell, Mehrfarbig, 0 - 40 °C, 5 - 95%, 66 mm, 132 mm
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Eaton
Produktgruppe
USV-Zubehör
Produkttyp
Kommunikationskarte
Farbe
Aluminium
Passend zu USV
EATON mit MS-Slot
Bauform
Einsteckkarte
Einsatzzweck
Relaiskarte / AS400
Technische Besonderheiten
potentialfrei Kontakte
Höhe
38 mm
Breite
65 mm
Tiefe
135 mm
Gewicht
250 g
Verpackungshöhe
70 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Paketgewicht
0.202 kg
Bruttogewicht
0,202
Aktuelle Katalogausgabe
24.1
Aktuelle Katalogseite
10.10
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 106,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
9PX11KIPM
€ 3.850,60*
Zubehör
Eaton
9PX11KIRTNBP
€ 6.121,38*
Zubehör
Eaton
9PX5KIRTN
€ 3.406,79*
Zubehör
Eaton
9PX6KIBP
€ 3.607,94*
Zubehör
Eaton
9PX6KIRTN
€ 3.563,89*
Zubehör
Eaton
9PX8KIBP
€ 4.597,38*
Zubehör
Eaton
9PX8KIPM
€ 2.918,86*
Zubehör
Eaton
9PX8KIRTNBP
€ 5.138,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.