Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
Wago 2002-1201 Anschlussblock Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CFYXG-43810
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
2002-1201
EAN/GTIN:
04017332999168
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
2-Leiter-Durchgangsklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
1 St.
Herstellerfarbe
Grau
Produktabmessung, Breite
5.20 mm
Nennstrom - gerundet
24 A
Belegung
L
Anschluss (Bauelemente)
Zugfeder
Herst.-Teilenr.
2002-1201
Typ (Hersteller-Typ)
2002-1201
Nennstrom
24 A
Nennspannung
800 V
AWG max.
12
AWG min.
22
Klemmenbreite
5.20 mm
max. Querschnitt flexibel
4 mm²
min. Querschnitt flexibel
0.25 mm²
max. Querschnitt starr
2.50 mm²
min. Querschnitt starr
0.25 mm²
Polzahl
2
Polzahl je Reihe
2
Abisolierlänge (max.)
12 mm
Abisolierlänge (min.)
10 mm
Anzahl Reihen
1
Produkt-Art
Durchgangsklemme
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Verbindungsklemme
,
Durchgangsklemme
,
Reihenklemmen
,
reihenklemme wago
,
reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,5012*
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kammbrücke für Leiterplattenklemme, 2002-402
WAGO Kontakttechnik
2002-402
€ 0,28*
Zubehör
Kammbrücke für Leiterplattenklemme, 2002-403
WAGO Kontakttechnik
2002-403
€ 0,47*
Zubehör
Kammbrücke für Leiterplattenklemme, 2002-405
WAGO Kontakttechnik
2002-405
€ 1,04934*
Zubehör
Wago 2002-115 Deckel für elektronische Verbindung Gelb
WAGO Kontakttechnik
2002-115
€ 0,32*
Zubehör
Wago 2002-171 Kabelisolierung Mikroprodukte Grau
WAGO Kontakttechnik
2002-171
€ 0,147*
Zubehör
Wago 2002-172 Kabelisolierung Mikroprodukte Grau
WAGO Kontakttechnik
2002-172
€ 0,13595*
Zubehör
Wago 2002-403/000-006 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
€ 0,53*
Zubehör
Wago 2002-404 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2002-404
€ 0,81*
Zubehör
Wago 2002-404/000-005 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-005
€ 0,79*
Zubehör
Wago 2002-407/000-005 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-005
€ 1,541*
Zubehör
Wago 2002-407/000-006 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-006
€ 1,50*
Zubehör
Wago 2002-408 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2002-408
€ 1,79001*
Zubehör
Wago 2002-409/000-006 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
€ 1,9967*
Zubehör
Wago 2002-433 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2002-433
€ 0,56*
Zubehör
Wago 2002-435 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2002-435
€ 1,04*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.