Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC19774 ADAPTER, DSUB, BUCHSE/BUCHSE, 9POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1462673
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC19774
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Adapter
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Kontaktüberzug: -
  • Zielpositionen: 9 -polig
  • D-Sub-Steckverbinder A: Standard-D-Sub
  • Ausgangspositionen: 9 -polig
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • D-Sub-Steckverbinder B: Standard-D-Sub
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, SPC19774, 1462673, 146-2673
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,59*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,80*
    € 2,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,65*
    € 1,96
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,59*
    € 1,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    166051-1
    ab € 0,403*
    Zubehör
    FTDI
    DB9-USB-M
    ab € 19,38*
    Zubehör
    Multicomp
    DH-023
    ab € 0,369*
    Zubehör
    Multicomp
    MH-10177
    ab € 5,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.