|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-4208 Herst.-Nr.: 750109 EAN/GTIN: 04046548025620 |
| |
|
|  |  |
 | PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock und Zeitrelais zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen oder zum Ablauf einer sicheren Zeitfunktion (Anzug, Rückfall, Wischen). Weitere Informationen: Sonstiges | Sicherheitskategorie | KAT. 4 |  | Performance Level | Level: E |  | Safety Integrity Level | SIL: 3 |  | Versorgungsspannung | 24 V |  | Anzahl der Funktionen | 1 |  | Redundanzfähigkeit | Nein |  | Geeignet für Zählen | Nein |  | Geeignet für Wägen | Nein |  | Geeignet für Temperaturregelung | Nein |  | Geeignet für Schweiß-Regelung | Nein |  | Geeignet für Druck-Regelung | Nein |  | Geeignet für NC | Nein |  | Geeignet für Wegerfassung | Nein |  | Geeignet für CNC | Nein |  | Geeignet für SSI | Nein |  | Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung | Nein |  | Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung | Nein |  | Geeignet für Durchfluss-Regelung | Nein |  | Geeignet für Durchfluss-Messung | Nein |  | Geeignet für Bahnsteuerung | Nein |  | Geeignet für Nocken-Steuerung | Nein |  | Geeignet für fliegende Säge | Nein |  | Geeignet für Mehrachs-Regelung | Nein |  | Geeignet für Einachs-Regelung | Nein |  | Geeignet für Mehrachs-Positionierung | Nein |  | Geeignet für Einachs-Positionierung | Nein |  | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Ja |  | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Nein |  | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Nein |  | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |  | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |  | Gefahrstoff | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |