Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Papierhandtücher
>
Papierhandtuchkorb
>
Artikel
ELOS Abfallkorb klein 19 Liter, weiß, Metall
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-41965
Hersteller:
Elos
Herst.-Nr.:
2340012
EAN/GTIN:
04000883999091
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun
ELOS Abfallkorb klein 19 Liter, weiß, Metall
Gitterabfallkorb, klein
• 19 Liter Fassungsvermögen
• Material: Metall
Weitere Informationen:
Sonstiges
Volumen
19 l
Breite/Ø
285 mm
Höhe
355 mm
Farbe
weiß
Volumen (Liter)
19
Tiefe (mm)
355
Höhe (mm)
190
Anzahl Sortierfächer
1
Sortierfächer mit Beschriftungsfeld
Ja
Material (Werkstoff)
Draht, beschichtet
Form (2)
eckig
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
,
Drahtgitterkorb
,
Gitterabfallkorb
,
Sammelkorb
,
Papierhandtuchkorb
,
Abfall-Korb
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
abfallkorb draht
,
papierhandtuchkorb
,
sammelkorb fripa
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 11,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müllbeutel 30 Liter, weiß, 1.500 Beutel, 15 my, weiß, 280 + 190 x 590 mm, MDPE
Elos
227160
€ 64,57*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.