|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-39699 Herst.-Nr.: DELL-CP5723 EAN/GTIN: 05397184635544 |
| |
|
|  |  |
 | Dell EcoLoop Pro-Laptoprucksack Der Dell EcoLoop Pro-Rucksack (CP5723) wurde für Produktivität und Schutz unterwegs entwickelt. Er besteht aus umweltfreundlichen Materialien und passt perfekt zum modernen, dynamischen Lifestyle. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 15.6 " |  | Etui-Typ | Rucksack |  | Material | Stoff |  | Produkthauptfarbe | Schwarz |  | Markenkompatibilität | Dell |  | Oberflächenfärbung | Einfarbig |  | Lineare Massendichte | 840 D |  | Kompatibilität | Dell G Series Gaming, Alienware and Dell Rugged Laptop Series |  | Tablet-Fach | Ja |  | Schultergurt | Ja |  | Schutzfunktion | Wasserfest |  | Prozentualer Anteil an recycelten Materialien | 100 % | Sonstige Funktionen | Wasserfest | Ja |  | Griff(e) | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 440 mm |  | Tiefe | 170 mm |  | Höhe | 310 mm |  | Gewicht | 600 g |  | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H) | 270 x 400 x 25 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |