Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
UHD Monitor
>
Artikel
EIZO ColorEdge cs2740
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-39613
Hersteller:
Eizo
Herst.-Nr.:
CS2740
EAN/GTIN:
04995047055624
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
EIZO ColorEdge cs2740 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") (26.9" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 61 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 10 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Schwarz
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Monitor
Bilddiagonale
27 Zoll
68,5 cm
Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz
60 Hz
Schnittstellen
1 x DisplayPort
1 x HDMI 1.4
Helligkeit
350 cd/m²
Kontrast
1000:1
Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
10 ms
USB-Downstream-Anschlüsse
4 x USB Typ-A
USB-Upstream-Anschlüsse
1 x USB Typ-C
Energieeffizienzklasse
G
Bildschirmtyp
IPS
Darstellbare Farben oder Graustufen
1,07 Mrd. Farben (USB-C, 10 Bit), 1,07 Mrd. Farben (HDMI, 10 Bit), 1,07 Mrd. Farben (DisplayPort, 10 Bit)
Farbpalette/Look-Up-Table
278 Billionen Farbtöne / 16 Bit
Max. Farbraum (typisch)
DCI P3 (>90%), AdobeRGB (>99%), ISO Coated V2 (>99%), Rec709 (100%), EBU (100%), SMPTE-C (100%), sRGB (100%)
Eingangsspannung
AC 100/240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)
36 Watt
Stromverbrauch (max.)
168 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
1 Watt
USB-C Power Delivery
60 Watt
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Garantie
5 Jahre
Zertifizierung
CE, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
monitor 27 zoll ips
,
4k monitor
,
computer monitor 27 zoll
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.277,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,99*
€ 1.520,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.274,23*
€ 1.516,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.226,98*
€ 1.460,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.202,95*
€ 1.431,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,68*
€ 1.412,15
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
€ 257,94*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
€ 155,02*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
€ 152,23*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
€ 93,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.