Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

002 Spiralbohrer A0024.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
002 Spiralbohrer A0024.5
002 Spiralbohrer A0024.5
002 Spiralbohrer A0024.5
002 Spiralbohrer A0024.5
002 Spiralbohrer A0024.5
Artikel-Nr.:
     4012-678791
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A0024.5
EAN/GTIN:
     07320760350768
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 4.5mm mit einer Gesamtlänge von 80mm und einer Schneidenlänge von 47mm gemäß DIN 338 Standard mit 118° modifizierter Kreuzanschliff, HSS mit TiN-Spitzen-Beschichtung für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Sonstiges
Beschichtungsname
Blank/TiN
Oberflächenbehandlung
TiN Tipped
Norm/Standard
DIN 338
Grundkörper Code
HSS
Markenname
Dormer
Beschichtungseigenschaften
Beschichtet
Schnittstellen Typ
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch
4.5 mm
Schneiddurchmesser - Zoll
0.1772 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch
4,5 mm
Schneidrichtung
Rechts
Spannutlänge - Metrisch
47 mm
Gesamtlänge - Metrisch
80 mm
Spitzenwinkel
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser
4 XD
Bestellcode ISO
A0024.5
Spiralform
N
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
190
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,53*
3 Tage
181
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,11*
€ 1,55*
1 Tag
350
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,13*
€ 1,70*
2 Tage
190
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,77*
4 Tage
372
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,16*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.