Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 470-ABBT Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 470-ABBT Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
DELL 470-ABBT Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
DELL 470-ABBT Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
DELL 470-ABBT Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
DELL 470-ABBT Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
DELL 470-ABBT Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CFYXG-3803
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     470-ABBT
EAN/GTIN:
     05397063566679
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Für schnellere Streaming- und Netzwerkverbindungen können Sie mit dem Dell USB 3.0-zu-Ethernet-Adapter über einen vorhandenen USB-Anschluss Ihres Computers oder Desktop-PCs einen Ethernet-Port hinzufügen. Dies ist eine praktische Möglichkeit für Benutzer, die Netzwerke erweitern oder hinzufügen möchten. Mit dem Adapter können Sie eine neue Verbindung oder eine Verbindung zu einem anderen Netzwerk ohne Router oder Switch herstellen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
USB
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Komponente für
PC/Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
Alienware Alpha ASM100 Chromebook 11 3180 Chromebook 11 3189 Chromebook 13 3380 Dimension 1100 Dimension 2300 Dimension 2350 Dimension 2400 Dimension 2400C Dimension 3000 Dimension 4500 Dimension 4500s Dimension 4600 (APG Video Card) Dimension 4600 (Integrated Graphics) Dimension 4600C Dimension 4700 Dimension 4700C Dimension 5100 Dimension 5100C Dimension 5150 Dimension 5150c Dimension 8300 Dimension 8400 Dimension 9200 Dimension 9200C Dimension C521 Dimension E520 Dimension E521 Inspiron 1150 Inspiron 3847 Inspiron 400 Inspiron 518 Inspiron 519 Inspiron 530 Inspiron 530s Inspiron 531 Inspiron 531s Inspiron 537 Inspiron 537s Inspiron 545 Inspiron 545s Inspiron 545s ST Inspiron 546 Inspiron 546s Inspiron 560 Inspiron 560s Inspiron 570 Inspiron 580 Inspiron 580s Inspiron 620 Inspiron 620s Inspiron 660 Inspiron 660s Inspiron One 23 (2330) Inspiron One 23 (2350) Inspiron One 2320 Inspiron Zino HD 410 Latitude 3180 Latitude 3189 Latitude 3380 Optiplex 160 OptiPlex 170L DT OptiPlex 210L DT OptiPlex 3010 OptiPlex 3011 AIO OptiPlex 3020 Micro OptiPlex 3020 SFF OptiPlex 3030 AIO Optiplex 320 DT Optiplex 320 MT OptiPlex 330 DT OptiPlex 330 MT OptiPlex 360 DT OptiPlex 380 DT OptiPlex 380 MT Optiplex 380 SFF OptiPlex 390 DT OptiPlex 580 DT OptiPlex 7010 MT OptiPlex 7010 SFF OptiPlex 7010 USFF OptiPlex 7020 MT OptiPlex 7020 SFF Optiplex 740 DT Optiplex 740 MT OptiPlex 745 DT OptiPlex 745 MT OptiPlex 745 SFF OptiPlex 745 USFF OptiPlex 745c OptiPlex 755 DT Optiplex 755 Energy Smart DT Optiplex 755 Energy Smart USFF OptiPlex 755 MT OptiPlex 755 SFF OptiPlex 760 DT OptiPlex 760 USFF Optiplex 780 DT Optiplex 780 MT Optiplex 780 SFF Optiplex 780 USFF OptiPlex 790 DT OptiPlex 9010 OptiPlex 9010 AIO OptiPlex 9010 MT OptiPlex 9010 SFF OptiPlex 9020 AIO OptiPlex 9020 Micro Optiplex 9020 MT Optiplex 9020 SFF OptiPlex 9030 AIO OptiPlex 980 DT OptiPlex 990 DT OptiPlex FX160 OptiPlex GX260 DT OptiPlex GX270 DT OptiPlex GX520 DT OptiPlex GX60 DT OptiPlex GX620 DT OptiPlex GX620 MT OptiPlex GX620 SFF OptiPlex GX620 USFF OptiPlex SX260 DT OptiPlex SX270 DT OptiPlex SX280 DT OptiPlex XE DT Optiplex XE SFF OptiPlex XE2 MT Optiplex XE2 SFF Precision M20 Precision M2300 Precision M2400 Precision M2800 Precision M3800 Precision M4300 Precision M4400 Precision M4500 Precision M4600 Precision M4700 Precision M4800 Precision M50 Precision M60 Precision M6300 Precision M6400 Precision M65 Precision M6500 Precision M6600 Precision M6700 Precision M6800 Precision M70 Precision M90 Precision R7910 Precision Workstation T1700 SFF Precision Workstation T5810 Precision Workstation T7810 Precision Workstation T7910 Studio 1457 Studio 1458 Studio 1536 Studio 1555 Studio 1557 Studio 1558 Studio 1569 Studio 1735 Studio 1737 Studio 1745 Studio 1747 Studio 1749 Studio 540ST Studio XPS 7100 Vostro 200 ST Vostro 220 Vostro 230 MT Vostro 230 ST Vostro 320 All-in-One Vostro 330 Vostro 400 Vostro 410 Vostro 420 Vostro 430 Vostro 460 Vostro 470 XPS 200 XPS 210 XPS 400 XPS 410 XPS 420 XPS 430 XPS 600 XPS 625 XPS 630 XPS 700 XPS 710 XPS 720 XPS 720 H2C XPS 720 Red XPS 730 XPS 8300 XPS 8500 XPS 8700 XPS One 27 (2710) XPS One A2420
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
15.2 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
0M2D4
€ 182,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.