Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder lösbar 196x4,8 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder lösbar 196x4,8 mm, rot
Kabelbinder lösbar 196x4,8 mm, rot
Kabelbinder lösbar 196x4,8 mm, rot
Kabelbinder lösbar 196x4,8 mm, rot
Kabelbinder lösbar 196x4,8 mm, rot
Artikel-Nr.:
     262-E832J89
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-00003
EAN/GTIN:
     04031026251653
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
  • Lösbarer und wiederverwendbarer Kabelbinder
  • Durch verlängertes Zungendesign leicht wieder zu öffnen
  • Verschiedene Farben und Materialien erhältlich
  • Eignen sich besonders gut zur farblichen Kennzeichnung
  • Versehentliches Öffnen ist auf ein Minimum reduziert
  • Durch Außenverzahnung schonend zum Bündelgut

Die LR55 Kabelbinder sind außenverzahnt und sehr schonend zum Bündelgut. Die lösbaren und wiederverwendbaren Kabelbinder sind in unterschiedlichen Farben erhältlich. Sie eignen sich daher optimal für alle Anwendungen, in denen eine temporäre Befestigung gewünscht ist und/oder gleichzeitig etwas gekennzeichnet werden soll. Typische Anwendungsbeispiele sind der Transport von Kabelsätzen, Verpackungslösungen sowie die Installation von Leitungen zu Testzwecken. Zum Lösen wird die herausstehende Zunge des Kabelbinders einfach nach oben gedrückt. Ein versehentliches Öffnen des Kabelbinders wird durch diesen speziellen Verschluss minimiert.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Breite des Bandes
4.8 mm
Bandlänge
196.0 mm
Banddicke
1.2 mm
Max. Bündeldurchmesser
50.0 mm
Min. Bündeldurchmesser
2.0 mm
Min. Haltekraft
245 N
Betriebstemperatur
-40 °C
85 °C
Ausführung
außenverzahnt
Bandverschluss
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779
nein
Farbe
rot
Transparent
nein
Fluoreszierend
nein
Beschriftungsfläche
ohne
Lösbarer Verschluss
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1474*
€ 0,1764*
1000
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,1513*
€ 0,1813*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1624*
€ 0,1924*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,145*
€ 0,223*
19 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1895*
€ 0,2295*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1764*
€ 0,20992
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1474*
€ 0,17541
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 176,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
€ 26,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.