|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-36651 Herst.-Nr.: 4000355301 EAN/GTIN: 04015448552192 |
| |
|
|  |  |
 | Mehrzweckfett 400g hell Kartusche PROMAT CHEMICALS helles Universalfett · lithiumverseift · Einsatz sowohl zur allgemeinen Maschinenschmierung als auch für anspruchsvolle Schmierstellen · zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern bei Baumaschinen, Förderanlagen, an Kraftfahrzeugen, Lkw, Industriemaschinen usw. · als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen · wasserbeständig · walkstabil · oxidationsbeständig · silikon- und harzfrei · Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis +130 °C) · Kennzeichnung: K 2 K-30 / DIN 51 502 · NLGI-Klasse 2 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: hell · Temperatur: -30 bis +120°C Weitere Informationen: Sonstiges | Inhalt | 400 g |  | Gebinde | Kartusche |  | Marke | PROMAT CHEMICALS |  | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |  | Gefahrstoff - Lagerklasse | 11 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |