Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger Carbon Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear 600637 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Wenger/SwissGear 600637 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Wenger/SwissGear 600637 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Wenger/SwissGear 600637 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Wenger/SwissGear 600637 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Wenger/SwissGear 600637 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-35904
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600637
EAN/GTIN:
     07613329007952
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Wenger Carbon - Notebook-Rucksack - 43.2 cm (17") - Schwarz
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17 Zoll
Etui-Typ
Rucksackhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent, Spritzwassergeschützt
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
1700 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 60,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.