Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 78C20K0 Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark 78C20K0 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-35558
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     78C20K0
EAN/GTIN:
     00734646650229
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Lexmark - Schwarz - original - Tonerpatrone LCCP, LRP - für Lexmark CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
CX622ade CX625ade CS421dn CS521dn CX625adhe CX522ade CS622de CX421adn
Schwarztoner Seitenleistung
2000 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 77,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
78C0ZK0
€ 204,45*
Ähnlich
Lexmark
78C0ZV0
€ 304,42*
Ähnlich
Lexmark
78C2UC0
€ 185,19*
Ähnlich
Lexmark
78C2UK0
€ 186,81*
Ähnlich
Lexmark
78C2UM0
€ 208,48*
Ähnlich
Lexmark
78C2UY0
€ 209,50*
Ähnlich
Lexmark
78C2XC0
€ 160,82*
Ähnlich
Lexmark
78C2XK0
€ 145,08*
Ähnlich
Lexmark
78C2XM0
€ 165,94*
Ähnlich
Lexmark
78C2XY0
€ 166,61*
Ähnlich
Lexmark
78C20C0
€ 65,91*
Ähnlich
Lexmark
78C20Y0
€ 71,80*
Ähnlich
Lexmark
78C20M0
€ 64,94*
Ähnlich
WhiteBox
78C0W00
€ 14,80*
Ähnlich
Ampertec
78C0W00
€ 29,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.