Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS 9650- 2000 Arbeitsdrehstuhl Unitec Bodengleiter Integralschaum schwarz 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Artikel-Nr.:
     CFYXG-35486
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9650-2000
EAN/GTIN:
     04016849280288
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl Unitec Bodengleiter Integralschaum schwarz 440-620mm BIMOS nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · ergonomisch geformter Sitz und Rückenlehne mit extra großem, robusten Integralschaumpolster beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar · Rückenlehne pendelnd gelagert mit stufenloser Neigungsverstellung und 10-facher Höhenverstellung · Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher · Untergestell mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern Weitere technische Eigenschaften: · Modellbezeichnung: 9650-2000
Weitere Informationen:
Sonstiges
min. Sitzhöhe
440 mm
max. Sitzhöhe
620 mm
Ausführung mit Armlehnen
Nein
Ausführung mit Fußring und Gleitern
Nein
Ausführung mit Synchrommechanik
Nein
Material Bezug Sitz
Integralschaum
Gestellmaterial
Kunststoff
Ausführung mit Sitzneigeverstellung
Nein
Farbe Bezug
schwarz
Tüv/GS geprüft
Ja
Ausführung mit Permanentkontakttechnik
Ja
Rollentyp
Rollen
Ausführung mit Lendenwirbelschutz
Ja
Bodenbeschaffenheit
Hartboden
Ausführung mit Kontakt Rückenlehnen-Technik
Ja
Farbe Integralschaum
schwarz
Ausführung mit Fußstütze und Gleitern
Nein
Sitz-und Rückenpolster austauschbar
Nein
Fahrbar
Nein
Ausführung mit Fußring und Rollen
Nein
Rückenlehne stufenlos arretierbar
Ja
Gestellfarbe
schwarz
Ausführung Armlehnen
Nein
Rückenlehne mit integrierten Griff
Nein
Armlehnen verstellbar
Nein
Rollen mit Sitz-Stopp-Technik
Nein
Garantie
Ja
Armlehnen starr
Nein
Bodengleiter rutschhemmend
Nein
Hersteller
Bimos
Rollen lastenabhängig gebremst
Nein
Material Fußgestell
Kunststoff
Bauteile voll recycelbar
Nein
Oberfläche
Integralschaum
Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Holz
Nein
Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Stoffpolster
Nein
Ausführung mit Sitzhöhenverstellung
Ja
Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Kunstleder
Nein
Ausführung mit Rollen
Nein
Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Integralschaum
Ja
Beschreibung Sitz- und Rückenlehne
Integralschaum schwarz: robust, abwaschbar, pflegeleicht, wi
Ausführung
Bimos Unitec 9650
Anzahl Jahre Garantie
10
Sitzhöhenverstellung
440 - 620
Höhe Rückenlehne
460 mm
Sitzhöhe
440 - 620 mm
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 164,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,17*
€ 188,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9680
€ 62,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.