Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-fach Monitorhalterung, 17–27", Armlänge verstellbar, LogiLink® [BP0107]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0107 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Schwarz
LogiLink BP0107 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Schwarz
LogiLink BP0107 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Schwarz
LogiLink BP0107 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Schwarz
LogiLink BP0107 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Schwarz
LogiLink BP0107 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Schwarz
LogiLink BP0107 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-3514
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0107
EAN/GTIN:
     04052792060119
Suchbegriffe:
Dimmer Bar
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Befestigen Sie Ihre TV- und Computer-Monitore direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen. Das Besondere hierbei: Die Arme sind auf maximal 640 mm ausfahrbar. So kann jede gewünschte Länge individuell eingestellt werden. Sie wollen mehr wissen und sehen? Dann schauen Sie sich gleich das passende Produktvideo an: https://youtu.be/g7Ukjy638aM

Passend für 17–27" Monitore
Tragkraft pro Arm: Max. 7 kg
Montageart: Neigbar -25°/+25°, schwenkbar -90°/+90°, drehbar -180°/+180°
VESA Kompatibilität: 75x75, 100x100
Maximale Armlänge: Jeweils 640 mm
Für 3 Monitore
Stangenhöhe: 405 mm
Material: Stahl





Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
21 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
3
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
7 kg
Montage
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Auslegerarm (max.)
380 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Neigungswinkelbereich
-25 - 25 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
1394 mm
Höhe
556 mm
Gewicht
5780 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.