Dell P1424H - LED-Monitor - 35.56 cm (14") - tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 300 cd/m² - 700:1 - 6 ms - 2xUSB-C - mit 3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
CO2-Fußabdruck | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 421 |
 | Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | 99 |
 | Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 368 |
 | Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 6 |
 | Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 47 |
 | Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 1 |
 | Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 374 |
 | PAIA-Version | 1.3.2 |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
 | Enthält nicht | PVC/BFR |
Verpackungsdaten | Paketgewicht | 1120 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % |
 | Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
 | Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 m |
Ergonomie | Neigungsverstellung | Ja |
 | Neigungswinkelbereich | 10 - 90 ° |
 | On-Screen-Display (OSD) | Ja |
 | Plug | Ja |
 | LED-Anzeigen | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Integrierter USB-Hub | Ja |
 | USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
 | Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 2 |
 | USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
 | USB Power Delivery | Ja |
 | USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
 | HDCP | Ja |
 | HDCP-Version | 1.4 |
Gewicht und Abmessungen | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 322.37 mm |
 | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 14.3 mm |
 | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 202.69 mm |
 | Gewicht (inklusive Standfuß) | 590 g |
 | Breite (ohne Standfuß) | 322.37 mm |
 | Tiefe (ohne Standfuß) | 4.95 mm |
 | Höhe (ohne Standfuß) | 202.69 mm |
 | Rahmenbreite (Seite) | 6.53 mm |
 | Rahmenbreite (oben) | 6.54 mm |
 | Rahmenbreite (unten) | 22.16 mm |
Energie | Energieeffizienzklasse (SDR) | B |
 | Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
 | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 5 kWh |
 | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 5 W |
 | Stromverbrauch (Standby) | 0.3 W |
 | Stromverbrauch (max.) | 7.5 W |
 | Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
 | Netzteiltyp | Intern |
 | Energieeffizienzskala | A bis G |
 | Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1435998 |
Design | Marktpositionierung | Business |
 | Produktfarbe | Grau |
 | Vorderer Rahmen | Schwarz |
Sonstige Funktionen | Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
 | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 14 " |
 | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
 | Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
 | Bildschirmtechnologie | LCD |
 | HD-Typ | Full HD |
 | Panel-Typ | IPS |
 | Reaktionszeit | 6 ms |
 | Bildschirmform | Flach |
 | Kontrastverhältnis | 700:1 |
 | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
 | Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
 | Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
 | Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
 | Blendfreier Bildschirm | Ja |
 | Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
 | Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
 | Pixel Abstand | 0.1611 x 0.1611 mm |
 | Pixeldichte | 158 ppi |
 | Sichtbare Größe (horizontal) | 309.31 mm |
 | Sichtbare Größe (vertikal) | 173.99 mm |
 | Digital horizontale Frequenz | 30 - 80 kHz |
 | Digital vertikale Frequenz | 56 - 61 Hz |
 | Bildschirmdiagonale (cm) | 35.56 cm |
 | Farbraumstandard | NTSC |
 | Farbskala | 72 % |