|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-34475 Herst.-Nr.: S0929080 EAN/GTIN: 03501170929087 |
| |
|
|  |  |
 | Leistungsmerkmale: Windows® XP 32-bit, Windows VistaTM, Windows® 7 / Mac OS® v10.3.9 oder später (LabelWriter Duo erfordert10.5 oder höher) / Linux (Linux wird offiziell nicht unterstützt. Siehe "Add-In a Printer in Linux" auf der Website von DYMO) / Der DYMO Print Server wurde nur für die LabelWriter-Serie konzipiert. Er wurde nicht mit anderer Hardware oder anderer USB - Geräte getestet. / Wie viele PC's kann ich mit dem LabelWriter verbinden? Antwort: keine Limitierung. Weitere Informationen: Merkmale | LED-Anzeigen | Ja |  | Ursprungsland | Taiwan | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 175 mm |  | Verpackungstiefe | 235 mm |  | Verpackungshöhe | 68 mm |  | Paketgewicht | 390 g | Protokolle | Web-basiertes Management | Ja | Sonstige Funktionen | Netzwerkfähig | Ja |  | Schnittstelle | USB |  | Customs Code | 8443321000 | Systemanforderung | Mindestsystemvoraussetzungen | CD-ROM | Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |  | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion | Netzwerk | Network Connection Typ | Ethernet-LAN | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |  | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Labeldrucker, Labelprinter, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Druckserver, Print Server, Printserver, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, beschriftungsgerät dymo, usb netzwerk adapter |
|  |  |
| |