Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
iiyama ProLite XU2493HS-B6
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-34152
Hersteller:
Iiyama
Herst.-Nr.:
XU2493HS-B6
EAN/GTIN:
04948570123834
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
iiyama ProLite XU2493HS-B6 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 0.5 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Matte, Schwarz
Weitere Informationen:
Sonstiges
Bilddiagonale (Zoll)
23,8 "
Paneltyp
IPS
Auflösungsstandard
Full HD (1920x1080)
Lautsprecher
Ja
Displaygröße (Zoll)
ab 23"
HDMI
Ja
DisplayPort
Ja
Höhenverstellbar
Ja
Anwendungsbereich
Büro
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
monitor 1920x1080
,
iiyama monitore
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 97,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts DS60-425BL1 Monitorarm 17-27" - platzsparend DS60-425xx1, Schwarz
Neomounts
DS60-425BL1
€ 64,61*
Zubehör
Neomounts DS60-425BL2 Monitorarm 17-27" - platzsparend DS60-425xx2, Schwarz
Neomounts
DS60-425BL2
€ 108,01*
Zubehör
Neomounts FPMA-D550BLACK Monitorarm 10-32" FPMA-D550, Schwarz
Neomounts
FPMA-D550BLACK
€ 37,69*
Zubehör
Neomounts FPMA-D550DBLACK Monitorarm 10-32" FPMA-D550D, Schwarz
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
€ 51,07*
Zubehör
iiyama Desk Mount 68,6 cm (27") Tisch/Bank Schwarz
Iiyama
DS1003C-B1
€ 84,53*
Zubehör
iiyama DS1001C-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30 Zoll) Klemme Schwarz
Iiyama
DS1001C-B1
€ 65,44*
Zubehör
Iiyama DS1002C-B1 Befestigungskit
Iiyama
DS1002C-B1
€ 65,13*
Zubehör
iiyama DS3001C-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Iiyama
DS3001C-B1
€ 76,78*
Zubehör
iiyama DS3002C-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Tisch/Bank Schwarz
Iiyama
DS3002C-B1
€ 95,39*
Zubehör
iiyama MD BRPCV03 Zubehör für Monitorhalterung
Iiyama
MD BRPCV03
€ 18,36*
Zubehör
iiyama MD BRPCV03-W Montage-Kit
Iiyama
MD BRPCV03-W
€ 17,87*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
€ 258,15*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
€ 155,11*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
€ 152,64*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
€ 94,87*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.