Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEURER Körperanalysewaage BF 400, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CFYXG-33823
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     735.75
EAN/GTIN:
     04211125735753
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Ob Diät oder Muskelaufbau - die regelmäßige Überprüfung Ihrer Körperwerte ist entscheidend, um Ihre Fortschritte zu beurteilen und Ihr Training oder Ihre Ernährung optimal auszurichten und anzupassen. Um einen schnellen Überblick über alle für Sie relevanten Werte zu erhalten, sind eine komfortable Bedienung und Ablesbarkeit wichtig. Mit ihrem beleuchteten XL-Schwarzdisplay und den 35 mm großen Ziffern in eigens entwickelter LCD-Schrifttype ermöglicht die Beurer Körperanalysewaage BF 400 eine besonders komfortable Ablesung Ihrer Messwerte. Neben der Gewichtskontrolle erlauben vier hochwertige Edelstahlelektroden die präzise Messung von Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil, Knochenmasse, BMI und Kalorienbedarf als Grundumsatz und aktive Stoffwechselrate (BMR/AMR). Während der Grundumsatz zur Aufrechterhaltung grundlegender Lebensfunktionen wie Atmung, Herzschlag etc. benötigt wird und nicht unterschritten werden sollte, berücksichtigt die aktive Stoffwechselrate die körperliche Aktivität und bezieht sich somit auf den tatsächlichen Energiebedarf. Dieser Kalorienbedarf sollte eingehalten werden, wenn Sie Ihr Gewicht halten wollen, bei einer gewünschten Gewichtsreduktion sollte der AMR um maximal 25 % unterschritten werden, um einen gesunden und nachhaltigen Gewichtsverlust herbeizuführen. Die Waage verfügt über eine automatische Benutzendenerkennung und bietet Speicherplatz für bis zu 10 Personen. Praktische Funktionen wie die Quick-Start- und automatische Abschaltfunktion erleichtern die Bedienung der Waage. Stellen Sie sich einfach auf die große Trittfläche aus 8 mm starkem, tragfähigem Sicherheitsglas, um die Messung zu starten. Durch die automatische Abschaltfunktion nach der Messung sind die Batterien der Waage besonders langlebig. Eine Überlastungsanzeige sorgt zudem für Ihre Sicherheit und schützt die Waage vor Beschädigung, sollte die maximale Tragkraft von 200 kg überschritten werden. Dokumentieren Sie Ihre Fortschritte und optimieren Sie bei Bedarf Ihr Training und Ihre Ernährung durch detaillierte Einblicke in Ihre Körperwerte - mit der Beurer Körperanalysewaage BF 400. Produkteigenschaften: Körperanalysewaage zur Ermittlung von 7 Körperdaten Interpretation der Messwerte Beleuchtetes XL-Schwarzdisplay mit eigens entwickelter LCD-Schrifttype 10 Benutzendenspeicher mit automatischer Benutzendenerkennung Elektroden aus gebürstetem Edelstahl Quick Start-Funktion Abschaltautomatik Überlastungsanzeige Ermittelt: BMI, Kalorienbedarf Grundumsatz (BMR) und Aktive Stoffwechselrate (AMR), Knochenmasse, Körperfett, Körpergewicht, Körperwasser, Muskelanteil Batteriebetrieben (3x AAA-Batterien) Tragkraft: 200 kg Einteilung: 100 g (Gewicht/Knochenmasse), 0.1 % (Körperfett/Körperwasser/Muskelanteil) Maße (L x B x H): 31 x 31 x 2.8 cm Display: 8 mm Sicherheitsglas Einheiten: kg, lb, st Zifferngröße: 35 mm Eigengewicht: ca. 2.18 kg Lieferumfang: Körperanalysewaage 3x AAA-Batterien
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch
Kategorie
Gesundheitsüberwachung, persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre (Vereinigtes Königreich - 3 Jahre)
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
AAA-Batterie x 3
Abmessungen und Gewicht
Breite
31 cm
Tiefe
31 cm
Höhe
2.8 cm
Energieversorgung
Spannung
1.5 V
Batterietyp
AAA
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Batterie
Anzahl benötigter Batterien
3
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
10 Benutzer Speicher
Indikatoren
Überlastung
Waagen
Höchstbelastung
200 kg
Skala
100 g
Gewichtseinheiten
Kg, lb, st
Messfunktionen
Körperwasseranteil, Körperfettanteil, Body-Mass-Index (BMI), Muskelmasse, Knochenmasse, active metabolic rate (AMR), basal metabolic rate (BMR)
Plattform Material
Glas
Sofortiges An
Ja
Plattform Größe
31x31cm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.