Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek Stream S2 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek Stream S2 Pro Kabelloses Präsentationssystem HDMI Dongle
Marmitek Stream S2 Pro Kabelloses Präsentationssystem HDMI Dongle
Marmitek Stream S2 Pro Kabelloses Präsentationssystem HDMI Dongle
Marmitek Stream S2 Pro Kabelloses Präsentationssystem HDMI Dongle
Marmitek Stream S2 Pro Kabelloses Präsentationssystem HDMI Dongle
Marmitek Stream S2 Pro Kabelloses Präsentationssystem HDMI Dongle
Marmitek Stream S2 Pro Kabelloses Präsentationssystem HDMI Dongle
Marmitek Stream S2 Pro Kabelloses Präsentationssystem HDMI Dongle
Marmitek Stream S2 Pro Kabelloses Präsentationssystem HDMI Dongle
Marmitek Stream S2 Pro Kabelloses Präsentationssystem HDMI Dongle
Marmitek Stream S2 Pro Kabelloses Präsentationssystem HDMI Dongle
Marmitek Stream S2 Pro Kabelloses Präsentationssystem HDMI Dongle
Marmitek Stream S2 Pro Kabelloses Präsentationssystem HDMI Dongle
Artikel-Nr.:
     CFYXG-32550
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08391
EAN/GTIN:
     08718164533914
Suchbegriffe:
Kabelloses Präsentationssystem
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Marmitek Stream S2 Pro - Wireless Video-/Audio-Erweiterung - Wi-Fi 5, 2T2R - bis zu 20 m
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Auflösung (HDMI)
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
AirPlay-Spiegelung
Ja
Miracast
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Design
Formfaktor
Dongle
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
83 mm
Gewicht
27 g
Verpackungsbreite
119 mm
Verpackungstiefe
48 mm
Verpackungshöhe
119 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
HDMI
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
2
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Mikro-USB, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS, iPadOS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 205,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,82*
€ 244,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,74*
€ 243,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,62*
€ 235,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.