Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim PMT-14 LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-3216
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49591
EAN/GTIN:
     00023942495918
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Bildschirm
Verbatim PMT-14 - LED-Monitor - 35.6 cm (14") - tragbar - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 1000:1 - HDMI, 2xUSB-C - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Sonstiges
Auflösung
1920 x 1080 pixel
Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
220-250 cd/m²
Reaktionszeit (GtG)
6 ms
Reaktionszeit (Tr/Tf)
11+9 ms
Farbanzeige
16,7 Mio. Farben
Eingang 1
2x USB-C
Eingang 2
1x HDMI 1.4
Eingang 3
1x USB-A 2.0
Ausgang
3,5 mm Audio-Buchse
Funktionen
HDR, FreeSync, Blaulicht-Filter
Ständer
intergriert
Neigungswinkel Ständer
0 - 85 °
Rahmenmaterial
Aluminium
Kompatibilität
Android
MacOS
Windows 8/10/11
iOS (Touch-Funktion nicht unterstützt)
Produkttyp
Monitor
Größe
14 Zoll
Diagonale
35,56 cm
Breite
322 mm
Höhe
194 mm
Tiefe
6 mm
Panel
IPS-Technologie
Kapazitives Touchpanel
Paneltyp
10-Punkt-Multi-Touchscreen mit GG-Technologie
Kontrast (typisch)
1000 :1
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 157,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.