|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-3180 Herst.-Nr.: SFP1000SX-HPARUBA EAN/GTIN: 04049759255510 |
| |
|
|  |  |
 | EFB-Elektronik - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul (gleichwertig mit: Aruba J4858D, HP J4858D) - 1GbE, Fibre Channel - 1000Base-SX, Fibre Channel - LC Multi-Mode - bis zu 550 m - 850 nm Weitere Informationen: Sonstiges | Ethernet | false |  | Fast Ethernet | false |  | Gigabit Ethernet | true |  | 10 Gigabit Ethernet | false |  | Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX) | 1 |  | 40 Gigabit Ethernet | false |  | Wellenlänge | 850 nm |  | Bauform | MINI GBIC |  | Höhe | 12.6 mm |  | Breite | 13.9 mm |  | Tiefe | 58.4 mm |  | Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483 | true |  | Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483 | true |  | Gefahrstoff | NONE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |