Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm 57208-00001 19mmx66m 8 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
TESA Standard 66 m Polypropylen (PP) Transparent
TESA Standard 66 m Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     94QG7-7118883
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57208-00001
EAN/GTIN:
     04042448049582
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
tesa® Klebefilm standard 19 mm x 66 m (B x L) einseitig klebend ohne Lösungsmittel Polypropylen transparent 8 St./Pack.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttypbezeichnung
standard
Maße
19 mm x 66 m (B x L)
Kerndurchmesser
76
beidseitig klebend
Nein
wieder ablösbar
Nein
unsichtbar
Ja
schattenfrei kopierbar
Nein
beschriftbar
Nein
säurefrei
Ja
reißfest
Ja
alterungsbeständig
Ja
hitzebeständig
Nein
ohne Lösungsmittel
Ja
Werkstoff
Polypropylen
Farbe
transparent
Packungsmenge
8 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung
Klebefilm standard
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
387
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 6,54*
€ 9,08*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,11*
€ 9,82*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,76*
€ 10,86*
1 Tag
452
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,96*
€ 10,86*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,99*
€ 10,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 0,8175* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5848
€ 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.