Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesafilm standard 19mmx66m transparent 8 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebefilm tesafilm standard 19mmx66m transparent 8 Rollen
Klebefilm tesafilm standard 19mmx66m transparent 8 Rollen
Artikel-Nr.:
     467-#TESA57208-00001
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57208-00001
EAN/GTIN:
     4042448049582
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
  • Klebefilm tesafilmstandard
  • Werkstoff: PP
  • Unsichtbar
  • Schattenfrei kopierbar
  • Lichtpausfähig
  • Reißfest
  • Alterungsbeständig
  • Multifunktional, Reißfest, Klebestark, Unsichtbar
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.566 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Kerndurchmesser:
76 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
8 Rollen
Rollenlänge:
66 m
unsichtbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, klebefilm tesa 19mmx66m klar, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 57208, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1224
8
€ 2,90*
ab € 0,97125*
€ 1,45125*
11 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,52*
8
€ 7,95*
ab € 1,01375*
€ 1,5675*
1 Tag
352
8
Frei Haus
ab € 1,28125*
€ 1,99875*
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 7,11*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 110,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5848
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.