Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Einbaumonitor
>
Artikel
Iiyama ProLite TF2415MC-B2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-30271
Hersteller:
Iiyama
Herst.-Nr.:
TF2415MC-B2
EAN/GTIN:
04948570116775
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
iiyama ProLite TF2415MC-B2 - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - 16 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Anzahl OSD-Sprachen
7
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB-Touch-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Audioausgang
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
575 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
42.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
347 mm
Gewicht (ohne Standfuß)
5800 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
22 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Stromverbrauch (Standby)
1.2 W
Stromverbrauch (aus)
1.2 W
Netzteiltyp
Gleichstrom
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
378595
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
AC-Netzadapter
Ja
Display, sichtbarer Bereich BxH
527.04 x 296.46 mm
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Full-HD
Ja
Glasschutz
Ja
Zertifizierung
CB, CE, TÜV-Bauart, CU, cULus
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Reaktionszeit
16 ms
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Art des Touchscreens
Multi-Nutzer
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Helligkeit
315 cd/m²
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Horizontaler Scanbereich
31.4 - 82 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
Separate H/V-Sync
Ja
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Touch Screen
,
Touch-Monitor
,
Touchmonitor
,
Touchscreen
,
computer monitor 24 zoll
,
einbaumonitor
,
monitor 1920x1080
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 446,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,25*
€ 531,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,24*
€ 527,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,20*
€ 519,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,31*
€ 513,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,29*
€ 494,20
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts DS70-450BL1 Monitorarm 17-42" - Gasfeder - Topfix - 180°-Stopp DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts
DS70-450BL1
€ 135,74*
Zubehör
Neomounts DS70-810BL2 Monitorarm 17-32" - Gasfeder - platzsparend - 180°-Stopp DS70-810xx2, Schwarz
Neomounts
DS70-810BL2
€ 165,58*
Zubehör
Neomounts FPMA-D550BLACK Monitorarm 10-32" FPMA-D550, Schwarz
Neomounts
FPMA-D550BLACK
€ 37,69*
Zubehör
Neomounts FPMA-D550DBLACK Monitorarm 10-32" FPMA-D550D, Schwarz
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
€ 51,07*
Zubehör
iiyama OMK3-1 Zubehör für Monitorhalterung
Iiyama
OMK3-1
€ 14,04*
Zubehör
iiyama OMK4-2 Montage-Kit
Iiyama
OMK4-2
€ 41,34*
Zubehör
iiyama OMK4-4 Zubehör für Monitorhalterung
Iiyama
OMK4-4
€ 19,54*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
€ 258,15*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
€ 155,11*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
€ 152,64*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
€ 94,87*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.