Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker
>
Artikel
ROLINE Automatic KVM Switch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-30024
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
21.15.8786
EAN/GTIN:
07611990129096
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
ROLINE Automatic KVM Switch - KVM-Switch - 4 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
ROLINE
Produktgruppe
Fiber Optic Kabel
Produkttyp
LWL-Patchkabel OS2
Farbe
gelb
Länge
15 m
Anzahl Fasern
2
Kabeltyp
Duplexkabel
Aussenkabel
nein
Faserquerschnitt
Singlemode 9/125µm OS2
Anschlüsse
LC / LC
Seite 1 Typ des Anschlusses
LC
Stecker Seite 1 Ferrule
Keramik
Seite 2 Typ des Anschlusses
LC
Stecker Seite 2 Ferrule
Keramik
Min. Biegeradius, statisch
30 mm
Min. Biegeradius, dynamisch
60 mm
Farbe (Kabel)
gelb
Aramid Zugentlastung
ja
Gekreuzt
ja
Aussen-Ø Kabel
3,0 mm
Kabel LSOH
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2
ja
Max. Einfügungsdämpfung
0.3 dB
Min. Rückflussdämpfung
50 dB
Gewicht
110.3 g
Verpackungshöhe
20 mm
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Paketgewicht
0.2 kg
Bruttogewicht
0,2
Aktuelle Katalogausgabe
24.1
Aktuelle Katalogseite
1.68
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
,
Glasfaserkabel konfektioniert
,
LWL Patchkabel
,
Patchkabel Glasfaser
,
Patchkabel LWL
,
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker
,
lwl patchkabel lc lc
,
kvm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 16,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE LWL-Kabel Duplex, Single Mode 9/125µm OS2, LC/LC, gelb, 20 m
ROLINE
21.15.8787
€ 18,77*
Ähnlich
ROLINE LWL-Kabel Duplex, Single Mode 9/125µm OS2, LC/LC, gelb, 10 m
ROLINE
21.15.8789
€ 14,20*
Ähnlich
ROLINE LWL-Kabel Duplex, Single Mode 9/125µm OS2, LC/LC, gelb, 3 m
ROLINE
21.15.8783
€ 11,12*
Ähnlich
ROLINE LWL-Kabel Duplex, Single Mode 9/125µm OS2, LC/LC, gelb, 5 m
ROLINE
21.15.8785
€ 12,01*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.