Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-3962197 Herst.-Nr.: 115-40300 EAN/GTIN: 05022660115585 |
| |
|
|  |  |
 | - REZ-Serie ist lösbar und kann wieder verwendet werden
- Einmaliges Kopfdesign für eine einfache und schnelle Anwendung
- Flügelverschluss zum Öffnen mit nur einer Hand
- Kann selbst unter Spannung geöffnet werden
- Auch mit Handschuhen schnell und einfach zu verarbeiten
Durch sein einmaliges Kopfdesign ist der REZ Kabelbinder mit nur zwei Fingern zu öffnen. Durch Drücken der Flügel lässt sich das Kabelband ganz einfach wieder lösen. Der REZ Kabelbinder ist ein praktischer Helfer für ganz verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Selbst als praktischer Beutelverschluss kommt der REZ schon zum Einsatz. Verpackungen, zum Beispiel im Service- oder Cateringbereich, können nach dem Öffnen ganz einfach mithilfe des REZ Kabelbinders wieder verschlossen werden. Weitere Informationen: Sonstiges | Breite des Bandes | 4.7 mm |  | Bandlänge | 305 mm |  | Banddicke | 1.4 mm |  | Max. Bündeldurchmesser | 80.0 mm |  | Min. Bündeldurchmesser | 16.0 mm |  | Min. Haltekraft | 135 N |  | Betriebstemperatur | -40 °C |  |  | 85 °C |  | Ausführung | innenverzahnt |  | Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |  | Werkstoff | Kunststoff |  | Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |  | Oberflächenschutz | unbehandelt |  | UV-stabil nach ASTM D6779 | nein |  | Farbe | schwarz |  | Transparent | nein |  | Fluoreszierend | nein |  | Beschriftungsfläche | ohne |  | Lösbarer Verschluss | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | | 100 |  | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,2451* | € 0,3613* |  |  |  |  |  | | |  | | 100 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,2915* | € 0,3915* |  |  |  | | |  | | 100 |  | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,2995* | € 0,3995* |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,20* | € 0,40* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 100 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,30217* | € 0,40217* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,13* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|