Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Toilettenpapier
>
Artikel
fripa Toilettenpapier Basic 1510805 2-lagig 250Bl. weiß 8 Rl 310252-YY
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Product Content
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-446003701
Hersteller:
Fripa
Herst.-Nr.:
1510805
EAN/GTIN:
04000883058842
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
fripa Toilettenpapier Basic 1510805 2-lagig 250Bl. weiß 8 Rl./Pack. Toilettenpapier für feine Hygiene.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Verpackungseinheit
8 Rollen
Blatt / Rolle
250 Blatt
eClassID
40030106
HerstellerNr
1510805
Werksnummer
9199105106
Länge netto mm
400,00
Breite netto mm
200,00
Höhe netto mm
100,00
Gewicht netto Kg
0,804000
Gewicht brutto Kg
0,804000
Ursprungsland
DE
BildInfo
Abbildung ähnlich
Zertifikat
Blauer Engel
Farbe
weiss
Groesse
Anzahl der Lagen: 2-lagig
Produktart
Toilettenpapier
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
WCpapier
,
klopapier
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
4259
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,03*
€ 3,52*
Lager 690
1 Tag
767
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,04*
€ 3,53*
Lager 9428
1 Tag
2708
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 2,22*
€ 3,83*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,16*
€ 3,85*
Lager 467
9 Tage
1160
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,39*
€ 4,13*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 0,25375* pro Rolle)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa Toilettenpapier 1510820 3lg. 250Bl. ws 8Rl.
Fripa
1510820
€ 6,01*
Ähnlich
Rollen Küchenrollen 3-lagig 26 cm x 23,8 cm weiss "Wischfix" 51 Blatt
Fripa
95724
€ 3,648*
Ähnlich
Toilettenpapier 3-lagig 8RL weiß Edina FRIPA 1010810
Fripa
1010810
€ 4,85*
Ähnlich
Toilettenpapier Basic Toilet 250 naturweiß 2-lagig 8 x 250 Blatt KATRIN 169505
Katrin
169505
€ 0,53*
Ähnlich
Tork 110789 Toilettenpapier 30 m
Tork
110789
€ 1,05*
Ähnlich
Papernet Toilettenpapier Special 416619 2lg. 250Bl. ws 8 Rl./Pack.
Sofidel
416619
€ 0,79*
Ähnlich
Toilettenpapier Violan fripa 153 0804, Inhalt der Packung 8 Rollen, 2 Lagen, weiß, PG=8RL
Fripa
153 0804
€ 9,10*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.