Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Toilettenpapier
>
Artikel
Toilettenpapier 3-lagig 8RL weiß Edina FRIPA 1010810
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
Lager 9428
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-321010803P8
Hersteller:
Fripa
Herst.-Nr.:
1010810
EAN/GTIN:
04000883091351
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Toilettpapier, WC-Papier, WC Papier, Klopapier. 3-lagig mit Blumenprägung. Farbe: hochweiß. Packung mit 8 Rollen je 250 Blatt. Hochwertiges Tissue Toilettenpapier mit wirtschaftlichem Blattformat (ca. 9,4x11 cm), ansprechender Blumendekor-Prägung.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Verpackungseinheit
8 Rollen
Blatt / Rolle
250 Blatt
Farbe
hochweiß
Inhalt
8 x 250 Blatt
Ausführung
3-lagig
Anreißer (Online)
Toilettenpapier Edina, 3-lagig, 8 x 250 Blatt, weiß
Aufzählung (Online)
2-lagig oder 3-lagig weiches Tissue-Toilettenpapier hochweiß 100 % Zellstoff mit Dekorprägung Blattformat: ca. 9,4 x 11 cm
Kurzbeschreibung (Online)
Toilettenpapier Edina, 3-lagig, hochweiß, mit Dekorprägung, Blattformat: ca. 94 x 110 mm, VE = 1 Packung á 8 x 250 Blatt
Langbeschreibung (Online)
Das Toilettenpapier Edina® verbindet Komfort und Wirtschaftlichkeit – zielsicher zugeschnitten auf das Einstiegssegment.
Ursprungsland
DE
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
WCpapier
,
wcpapier 3lagig
,
klopapier
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
1 Tag
1088
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,93*
€ 4,85*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,84*
€ 4,87*
Lager 690
1 Tag
1559
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,01*
€ 4,92*
Lager 32WQS
8 Tage
100000
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 3,66*
€ 5,66*
Lager 380
4 Tage
128
8
pro Stück
€ 6,00*
ab € 4,22375*
€ 5,9675*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa Toilettenpapier 1510820 3lg. 250Bl. ws 8Rl.
Fripa
1510820
€ 6,01*
Ähnlich
fripa Toilettenpapier Basic 1510805 2-lagig 250Bl. weiß 8 Rl 310252-YY
Fripa
1510805
€ 3,52*
Ähnlich
Rollen Küchenrollen 3-lagig 26 cm x 23,8 cm weiss "Wischfix" 51 Blatt
Fripa
95724
€ 3,648*
Ähnlich
Toilettenpapierbox Edina fripa 1016000, Inhalt der Packung 60 Rollen, 3 Lagen, hochweiß, PG=60RL
Fripa
1016000
€ 30,98*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.