Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger PlayerMode Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear PlayerMode 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear PlayerMode 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear PlayerMode 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear PlayerMode 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear PlayerMode 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear PlayerMode 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear PlayerMode 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear PlayerMode 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear PlayerMode 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear PlayerMode 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-27281
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     611651
EAN/GTIN:
     07613329114575
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Wenger PlayerMode - Notebook-Rucksack - 39.6 cm (15.6") - Schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat), Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Tablet-Fach
Ja
Kopfhörer-Gehäuse
Ja
Innentaschen
Tablettasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Stifthalter
Ja
USB Anschluss
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
900 g
Volumen (l)
20 l
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 44,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.