Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
Dell SE2422H LED-Monitor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-26882
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
210-AZGT
EAN/GTIN:
05397184505052
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Dell SE2422H - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - mit 3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
LCD-Monitor
Bilddiagonale
23,8 Zoll
60,45 cm
Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildwiederholfrequenz
75 Hz
Schnittstellen
1 x HDMI 1.4
1 x VGA
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrast
3000:1
Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
5 ms
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Vertikaler Betrachtungswinkel
178 °
Horizontaler Betrachtungswinkel
178 °
Bildschirmtyp
VA
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Energieeffizienzklasse
E
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
15,7 Watt
Pixeldichte
92,56 ppi
Farbe
schwarz
Besonderheiten
72% NTSC (CIE 1931) Farbskala, flimmerfreie Technologie, schmaler Rahmen, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, Low Blue Light-Technologie
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Diebstahlsicherung
Slot für Sicherheitsschloss
Eingangsspannung
AC 100/240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)
15,7 Watt
Stromverbrauch (max.)
24 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0,3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0,3 Watt
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Breite
55,26 cm
Tiefe
17,88 cm
Höhe
42,03 cm
Gewicht
3,5 kg
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
dell monitor
,
dell monitore
,
monitor 1920x1080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 110,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
€ 241,46*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
€ 147,89*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
€ 152,23*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
€ 93,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.