Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell USV-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell AGM Battery 12V 12Ah - Batterie - 12.000 mAh Plombierte Bleisäure (VRLA)
Green Cell AGM Battery 12V 12Ah - Batterie - 12.000 mAh Plombierte Bleisäure (VRLA)
Green Cell AGM Battery 12V 12Ah - Batterie - 12.000 mAh Plombierte Bleisäure (VRLA)
Green Cell AGM Battery 12V 12Ah - Batterie - 12.000 mAh Plombierte Bleisäure (VRLA)
Green Cell AGM Battery 12V 12Ah - Batterie - 12.000 mAh Plombierte Bleisäure (VRLA)
Artikel-Nr.:
     CFYXG-26342
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     AGM07
EAN/GTIN:
     05902701411534
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Green Cell - USV-Akku - 1 x Batterie - Bleisäure - 12 Ah - Schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3300 g
Breite
151 mm
Höhe
95 mm
Tiefe
98 mm
Höhe (mit Anschlüssen)
101 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
12 Ah
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.