Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600940 Herst.-Nr.: 7960040 EAN/GTIN: 04056705600409 |
| |
|
|  |  |
 | Handstretchfolie zur zuverlässigen und preiswerten Palettensicherung. Äußerst vielseitig verwendbar Schutz vor Staub · Feuchtigkeit und Diebstahl. Wirtschaftlicher Materialverbrauch · aus 300 lfm. ergeben sich bis zu 450 Wickelmeter. Je höher der Schutzbedarf oder das Palettengewicht · desto dicker sollte die Folie sein. Beidseitig leichte Stretchfolien-Haftung. Kerndurchmesser: 50 mm. Gewicht / Rolle: ca. 3,47 kg Weitere Informationen: Sonstiges | Breite | 50 cm |  | Länge | 300 m |  | Folienstärke | 23 µm |  | Eigengewicht | 3.47 |  | Rollenkern Durchmesser | 50 mm |  | Stärke | 23 |  | Eigenschaften | Nässeschutz\;Schmutzschutz\; |  | Farbe | transparent |  | Folie Typ | Hand-Stretchfolie |  | HEIGHT GRO | 230.00 mm |  | WIDTH GRO | 530.00 mm |  | DEPTH GRO | 350.00 mm |  | WEIGHT GRO | 21.650000 kg |  | CUSTOMS NUMBER | 39201024 |  | TRANSPORT TYPE | Paketdienst |  | TRANSPORT NAME | DPD DHL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5R7J8 | |  | | 6 |  | pro Rolle | € 4,99* | ab € 8,87* | € 13,30* |  |  |  |  |  | | |  | | 6 |  | pro Rolle | Frei Haus | ab € 5,78* | € 13,38* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 6 |  | pro Rolle | € 4,90* | ab € 6,16* | € 13,91* |  |  |  | | |  | | 6 |  | pro Rolle | Frei Haus | ab € 7,72* | € 14,68* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 6 |  | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,13* | € 14,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 5R7J8 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,02957* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 79,80* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5R7J8 |  | Versand: Lager 5R7J8 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |  | ab € 110,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|