| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT7960040 Herst.-Nr.: 7960040 EAN/GTIN: 4063963002555 |
| |
|
| | |
| Handstretchfolie zur zuverlässigen und preiswerten Palettensicherung - äusserst vielseitig verwendbar - Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und Diebstahl
- Wirtschaftlicher Materialverbrauch, aus 300 lfm. ergeben sich bis zu 450 Wickelmeter
- Je höher der Schutzbedarf oder das Palettengewicht, desto dicker sollte die Folie sein
- Beidseitig Stretchfolien-Haftung
- Kerndurchmesser: 50 mm
- Gewicht / Rolle: ca. 3,47 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 20,82 | Länge innen: | 300 m | Breite innen: | 500 mm | Stärke: | 23 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 500 x 300m 23 my, bündelfolie, bündelfolie transparent, Transparente Handstretchfolie, Folie, Warenschutz, Warensicherung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 7,83* | € 14,39* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 11,52* | € 14,94* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,18* | € 15,15* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 34,97004* | € 76,26* | | | | Lager 7223 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 36,93* | € 78,65004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 6,155* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|