Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CUA0106 USB Kabel
LogiLink CUA0106 USB Kabel
Artikel-Nr.:
     CFYXG-25570
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CUA0106
EAN/GTIN:
     04052792062267
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
LogiLink - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB 2.0 - 20 V - 5 A - 1.5 m - USB-Stromversorgung (100 W) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Gewicht
43 g
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
USB-Stromversorgung (100 W), Steckergehäuse aus Aluminium, PD 3.0-Technologie (Power Delivery 3.0), graues Steckergehäuse, 480 Mbps Datenrate, E-Marker Chip
Länge
1.5 m
Kabelmantelmaterial
Thermoplastischer Elastomere (TPE)
Bewertete Stromstärke
5 A
Bewertete Spannung
20 V
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, RoHS, WEEE
Verpackungsdetails
Nylontasche
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.3 cm
Transporttiefe
17.7 cm
Transporthöhe
1.4 cm
Transportgewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.