Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiner SCT cyberJack one Smart-Card-Lesegerät USB Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reiner SCT cyberJack one Smart-Card-Lesegerät USB Weiß, Gelb
Reiner SCT cyberJack one Smart-Card-Lesegerät USB Weiß, Gelb
Reiner SCT cyberJack one Smart-Card-Lesegerät USB Weiß, Gelb
Reiner SCT cyberJack one Smart-Card-Lesegerät USB Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CFYXG-24108
Hersteller:
     Reiner SCT
Herst.-Nr.:
     2714101-000
EAN/GTIN:
     04011170083171
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
TAN-Generator
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Die Highlights auf einem Blick

- Chipkartenleser der Sicherheitsklasse 3
- SECODER-Funktion
- TAN-Generator
- Für kontaktbehaftete Chipkarten
- Hochwertige und große Gummi-Tastatur
- 4-zeiliges Display für vollständige IBAN-Anzeige
- Bluetooth 4 LE und USB-Anschluss
- Keine Treiberinstallation, dank CCID-Funktion
- Mobil und stationär einsetzbar
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
TAN-Generator
Sicherheitsklasse
3
Nummerische Tasten
10 Tasten
Funktionstasten
6 Tasten
Displaygröße Breite
49 mm
Displaygröße Höhe
19 mm
Systemvoraussetzungen
Linux
Windows
macOS
Stromversorgung
USB 2.0
USB Leitungslänge
0.4 m
USB Verlängerung
1.5 m
Gehäusefarbe
weiß
gelb Abmessung Länge
114
mm Abmessung Breite
68
mm Abmessung Höhe
12
mm Gewicht
345
g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.