Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 10 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 10 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 10 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 10 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 10 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 10 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 10 m
Artikel-Nr.:
     CFYXG-23788
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0840
EAN/GTIN:
     07611990155781
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Netzwerkkabel der Kategorie 6 mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

  • Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie
  • Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
  • Hochwertig vergoldete Kontakte

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.0890 ROLINE S/FTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel, 25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Kat. 6 / Class E Aufputzdose/Unterputzdose, 26.11.0351/26.11.0361 ROLINE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel grau/schwarz, 21.15.0835 ROLINE S/FTP Patchkabel mit RJ-45 Stecker. Diese Produktkombination wurde bei der GHMT AG, einem akkreditierten Prüflabor, nach Klasse E im Channel von 100m gemessen. (Zertifikat Nr. z2364b-10-D bzw. z2365b-10-D).

Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
ROLINE
Produktgruppe
Twisted Pair Kabel
Produkttyp
S/FTP Patchkabel
Farbe
grau
Länge
10 m
Schirmungstyp
SFTP
Übertragungsqualität
Cat6 / Class E
Impedanz
100 Ohm
Anzahl Adern
8
Aderntyp
Litze
Gekreuzt
nein
Rasthebelschutz
nein
Knickschutztülle
angespritzt
Farbe (Tülle)
grau
Kabel LSOH
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45
Standard
Gewicht
386.3 g
Verpackungshöhe
40 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Paketgewicht
0.372 kg
Bruttogewicht
0,372
Aktuelle Katalogausgabe
24.1
Aktuelle Katalogseite
1.32
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.