Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoleitertrommel Lexmark 74C0Z10 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS72x, CX725 150000 Seiten
Lexmark CS72x, CX725 150000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CFYXG-2234
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     74C0Z10
EAN/GTIN:
     00734646610247
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
  • Fotoleitertrommel Lexmark 74C0Z10 schwarz
  • für ca. 150000 Seiten
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2400 g
Technische Details
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
528 x 170 x 186 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Druckleistung
150000 Seiten
Geeignet für Druckfarben
Schwarz
Patronenerinnerung
Ja
Ursprungsland
China
Drucktechnologie
Laser
Anzahl
1
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
<ul><li>CS72x, CX725</li></ul>
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 115,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.