Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Doppelseitiges Klebeband
>
Teppichklebeband
>
Artikel
Verlegeband tesa® 64620 transparent 25 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-22322
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
64620-00017-11
EAN/GTIN:
04042448019660
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Mit einem weißen PP-Träger und einer Synthesekautschukmasse. Das lösungsmittelfreie Massesystem zeichnet sich durch ein hohen Tack aus und ist geeignet für unpolare Oberflächen.
Anwendung:
Allroundband zum Fixieren.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Breite
50 mm
Länge
25 m
Verpackungseinheit
1 Stück
Inhalt
1 St.
Abmessungen
(L x B) 25 m x 50 mm
Herstellerfarbe
Weiß
Produktabmessung, Länge
25 m
Produktabmessung, Breite
50 mm
Marke
tesa
Klebeband-Besonderheiten
Universell einsetzbar
Klebertyp
Kautschuk
Serie (Klebebänder)
tesa® Professional
Typ (Hersteller-Typ)
UNIVERSAL PERMANENT
Material (Details)
Synthesekautschuk
Trägermaterial (Details)
Polypropylen (PP)
Materialstärke
185 µm
Dicke
0.185 mm
Produkt-Art
Verlegeband
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Montage-Klebeband
,
Montageklebeband
,
Spiegel-Klebeband
,
Spiegelklebeband
,
Teppich-Band
,
Teppich-Klebeband
,
Teppichband
,
Teppichklebeband
,
Verlege-Band
,
Verlegeband
,
tesa verlegeband 25m
,
beidseitiges klebeband tesa
,
beidseitiges klebeband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 10,02*
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
4042448297297, Tesa Gewebeband silber-matt tesa 4610 50mx50mm
tesa
04610-00000-00
€ 6,21*
Ähnlich
PVC-Packband, tesapack® 4120, VE 36 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm.
tesa
04120-00042-00
€ 3,54*
Ähnlich
PVC-Packband, tesapack® 4120, VE 36 Rollen, transparent, Bandbreite 50 mm.
tesa
04120-00008-00
€ 3,26*
Ähnlich
Tesa 4287 Strapping-Klebeband (orange) 19 mm x 66 m rückstandfrei entfernbar
tesa
K24-31053
€ 16,25*
Ähnlich
Tesa 64620 Kunststoff-Klebeband doppelseitig, Weiß, Stärke 0.185mm, 50mm x 10m
tesa
64620 50MM X 10 M TRANSPAR
€ 11,18*
Ähnlich
tesa® Klebeband 4313 PV10, braun, basiert auf Papier, 50 mm, 6 Rollen/VE
tesa
04313-00000-10
€ 8,24667*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.