Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
Philips P-line 498P9
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-20470
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
498P9/00
EAN/GTIN:
08712581767334
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Philips P-line 498P9 - LED-Monitor - gebogen - 124.5 cm (49") (48.8" sichtbar) - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 70 Hz - VA - 450 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Black Texture
Weitere Informationen:
Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-20 - 20 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 2x2
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
2
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Sonstige Funktionen
Bild für Bild (PbP)
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Einfach zu lesen Modus
Ja
LowBlue-Modus
Ja
Philips SmartUniformity
97 - 102 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
70000 h
Zertifizierung
CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, CU-EAC, cETLus, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, UKRAINIAN
Bild-Verbesserung
SmartImage
MultiView
PBP (2 x devices)
Behördliche Zulassung
CB; EPA; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; CU-EAC; cETLus; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; UKRAINIAN
Delta E
2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
48.8 "
Display-Auflösung
5120 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
32:9
Bildschirmtechnologie
LCD
Panel-Typ
VA
Reaktionszeit
5 ms
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
70 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
450 cd/m²
Display-Oberfläche
Matt
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1800R
Unterstützte Grafik-Auflösungen
5120 x 1440
Seitenverhältnis
32:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.233 x 0.233 mm
Pixeldichte
109 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 140 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 70 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
1193.5 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.7 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 140 kHz
Digital vertikale Frequenz
48 - 70 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
124 cm
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
Farbraumstandard
sRGB
Farbskala
103 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
121 %
NTSC Abdeckung (typisch)
100 %
Adobe RGB-Abdeckung
91 %
Farbpalette DCI-P3
91 %
sRGB
Ja
Recycling-Daten
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
35 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, TCO
Enthält nicht
PVC/BFR, Quecksilber
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1308 mm
Verpackungstiefe
553 mm
Verpackungshöhe
384 mm
Paketgewicht
21220 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, DisplayPort, AC
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
SmartControl
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß)
1194 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)
303 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)
568 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)
15200 g
Breite (ohne Standfuß)
1194 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
156 mm
Höhe (ohne Standfuß)
369 mm
Gewicht (ohne Standfuß)
10900 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
53 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
43.9 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
41.7 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
337936
Design
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Philips Monitor
,
Philips Monitore
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
DQHD Monitor
,
SuperWide Monitor
,
UWQHD Monitor
,
UltraWide Monitor
,
philips monitore
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.087,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,43*
€ 1.294,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,49*
€ 1.270,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,23*
€ 1.236,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,55*
€ 1.172,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
€ 241,46*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
€ 147,89*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
€ 152,23*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
€ 93,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.