Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL-Transceiver
>
Artikel
HPE X120 SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-19886
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
JD119B
EAN/GTIN:
00885631249611
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
HPE X120 - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-LX - LC - für HP 3100; HPE 12504, 3600, 5500, 7506; FlexFabric 1.92, 11908, 12902; FlexNetwork MSR3048
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Kompatible Produkte
HP 6600, 8800, MSR20, MSR20-1x, MSR30, 10500, 12500, 1900, 1905, 1910, 3100 EI, 3600 EI, 3600 SI, 3610, 4210, 4210G, 4500, 4800G, 5120 EI, 5120 SI, 5500 EI, 5500 HI, 5500 SI, 5800, 5820, 5830, 5900, 5920, 7500, 9500, E5500, E5500G, WX3000, WX5000
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
LX
Netzstandard
IEEE 802.3z
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
20 g
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Transceiver
,
Netzwerk-Transceiver-Modul
,
SFP-Modul
,
optischer transceiver
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 5Y Foundation Care
HP
HP8A0E
€ 705,97*
Zubehör
Office Connect 1420 24G PoE+ (124W) Switch
Aruba
JH019A#ABB
€ 407,63*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise 1920-24G-PoE+ (180W) Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
HP
JG925A
€ 674,92*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise 1920-8G-PoE+ (65W) Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
HP
JG921A
€ 368,73*
Zubehör
HPE 5120-48G EI TAA-compliant Switch with 2 Interface Slots
HP
JG246A
€ 679,61*
Zubehör
HPE 5130 24G PoE+ 4SFP+ 1-slot HI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
HP
JH325A
€ 4.345,86*
Zubehör
HPE 5130 48G PoE+ 4SFP+ HI with 1 Interface Slot Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
HP
JH326A
€ 5.157,08*
Zubehör
HPE 5130-24G-PoE+-4SFP+ (370W) EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
HP
JG936A
€ 1.858,27*
Zubehör
HPE 5130-24G-SFP-4SFP+ EI Managed L3 1U Schwarz
HP
JG933A
€ 2.170,92*
Zubehör
HPE FlexNetwork 5130 24G 4SFP+ EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
HP
JG932A#ABB
€ 1.319,74*
Zubehör
HPE FlexNetwork 5130 24G POE+ 2SFP+ 2XGT (370W) EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
HP
JG940A
€ 1.603,53*
Zubehör
HPE FlexNetwork 5130 48G 4SFP+ EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
HP
JG934A
€ 2.301,54*
Zubehör
HPE FlexNetwork 5130 48G POE+ 2SFP+ 2XGT (370W) EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
HP
JG941A
€ 5.939,78*
Zubehör
HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP PPoE+ 185W Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
HP
JL384A
€ 1.030,74*
Zubehör
HPE OfficeConnect 1920S 48G 4SFP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
HP
JL382A
€ 967,39*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.